Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 305 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 305 Größe L
Synthetikhandschuh Showa 305 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015030509
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     305-L
EAN/GTIN:
     4901792012737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh Grip XTRA 305 Cat. II

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2142X

Eigenschaften

  • Zusätzliche Beschichtung auf den Gelenken
  • Elastisches Bündchen
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
  • Beschichtete Fingergelenke für einen besseren Schutz des Handrückens
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, showa, handschuh, Arbeitshandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.