Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 310O Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 310O Größe S
Synthetikhandschuh Showa 310O Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015310O07
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     310O-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Grip Orange 310 Cat. II

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2142X

Eigenschaften

  • Beschichtete Innenhand
  • Elastisches Bündchen
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
  • Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.