Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 376R Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 376R Größe M
Synthetikhandschuh Showa 376R Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015376R07
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     376R-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Nitrile Foam Grip 376 Cat. II

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X

Eigenschaften

  • ¾-Beschichtung, zusätzliche Beschichtung auf der Innenhand
  • Verstärkter Strickbund, Wellenkante
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
  • Handschuh mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet optimale und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, erhöhte Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.