Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa B0500 Black Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa B0500 Black Größe L
Synthetikhandschuh Showa B0500 Black Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015500B09
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     B0500B-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa B0500 Black Cat. II

Polyurethan-Innenhandbeschichtung auf schwarzem Nylon-Trägergewebe

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 3121X

Eigenschaften

  • EN388 abriebfestigkeit (Stufe 3)
  • Beschichtete Innenhand
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • 13-Gauge-Nahtloses Strickgewebe
  • Ergonomische SHOWA-Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

Vorteile

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
  • Schützt vor Ölen und Abrieb, bleibt elastisch und atmungsaktiv
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
B0500B-M
ab € 1,90*
Ähnlich
SHOWA
B0500B-S
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.