Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 600 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 600 Größe M
Synthetikhandschuh Showa 600 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015600008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     600-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 600 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 2121X

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Strickbund, umgeschlagen genäht
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Handschuh mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
600-L
ab € 2,43*
Ähnlich
SHOWA
600-S
ab € 2,46*
Ähnlich
SHOWA
600-XL
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.