Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7000 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7000 Größe L
Synthetikhandschuh Showa 7000 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015700009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7000-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7000 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung
  • Standardoberfläche
  • Strickbund, umgeschlagen genäht
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, showa, handschuh, Arbeitshandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.