Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7000P Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7000P Größe M
Synthetikhandschuh Showa 7000P Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-10157000P08
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7000P-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7000P Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Verstärkter Sicherheitsbund
  • Standardoberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
7000P-L
ab € 3,69*
Ähnlich
SHOWA
7000P-S
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.