Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7166R Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7166R Größe L
Synthetikhandschuh Showa 7166R Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-10157166R09
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7166R-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7166R Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung
  • Standardoberfläche
  • Verstärkter Sicherheitsbund
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.