Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7199NC Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7199NC Größe L
Synthetikhandschuh Showa 7199NC Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-10157199N09
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7199NNC-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7199NC Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung
  • Standardoberfläche
  • Zierkante
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.