Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa B0605 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa B0605 Größe M
Synthetikhandschuh Showa B0605 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015B060508
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     B0605-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa B0605 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 0131X

Eigenschaften

  • Beschichtete Fingerkuppen
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
  • Schützt die Fingerkuppen vor Ölen und Mikroschnitten, bleibt geschmeidig
  • Keine Fingerabdrücke auf den bearbeiteten Objekten, geschützte Fingerkuppen
  • Minimales Allergierisiko
  • Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
B0605-L
ab € 1,73*
Ähnlich
SHOWA
B0605-S
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.