Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschutz Showa S237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armschutz Showa S237
Armschutz Showa S237
Artikel-Nr.:
     2627A-1015S23710
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     S237-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

Armschutz Showa S237 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 2X40C

Eigenschaften

  • Schnittschutz
  • Gefertigt aus Dyneema® Faser
  • 40 cm lang mit Daumenschlaufe zum Schutz des kritischen Handgelenkbereichs
  • Eng anliegendes Superstretch-Design mit überaus hohem Tragekomfort.

Vorteile

  • Der AEGIS-Armschutz bietet Schnittschutz gemäß EN 388 in Stufe 5.
  • Maximaler Komfort und Flexibilität
  • Universalgröße
  • Perfekt für Anwendungen, bei denen für die Arme Schnittschutz erforderlich ist.
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer kategorie 2, arm schnittschutz, showa, Armschutz, Schnittschutzhandschuh, handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.