Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 290 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0106
Planam 0106
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     106052
EAN/GTIN:
     4030913106526
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur!

  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 19,77*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 19,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 20,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 20,73*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 17,04*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106094
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.