Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 mittelrot Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0118
Planam 0118
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011810
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     118110
EAN/GTIN:
     4030913118109
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,21*
€ 21,33*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,88*
€ 21,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,48*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0118025
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0118026
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0118027
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0118028
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0118029
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0118042
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0118044
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0118046
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0118048
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0118050
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0118052
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0118054
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0118056
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
0118058
ab € 16,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.