Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 mittelgrün Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0119
Planam 0119
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011950
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     119050
EAN/GTIN:
     4030913119502
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
50
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,84*
€ 21,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 21,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,69*
€ 22,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119025
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0119026
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0119027
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119028
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0119029
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0119042
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119044
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0119046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0119048
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0119052
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0119054
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0119056
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
0119058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0119060
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.