Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 grau Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0132
Planam 0132
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013242
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     132042
EAN/GTIN:
     4030913132426
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel grau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 23,59*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,91*
€ 23,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 24,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 25,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,35*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132102
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0132106
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,50*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0132029
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0132050
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0132052
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0132054
ab € 16,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.