Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 290 khaki Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0151
Planam 0151
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     151044
EAN/GTIN:
     4030913151441
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur!

  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 22,00*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,36*
€ 22,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 22,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0151024
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0151025
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0151026
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0151027
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0151028
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0151029
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0151042
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0151046
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0151048
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0151050
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0151052
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0151054
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0151056
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0151058
ab € 17,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.