Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 khaki Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0153
Planam 0153
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015325
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     153025
EAN/GTIN:
     4030913153254
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 25, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 22,19*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 22,58*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 25,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0153026
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0153027
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153028
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0153029
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0153042
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0153044
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0153046
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0153048
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0153050
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0153052
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
0153054
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0153056
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0153058
ab € 19,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.