Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 khaki Größe 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0154
Planam 0154
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015490
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     154090
EAN/GTIN:
     4030913154909
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
90
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 23,95*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,94*
€ 23,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,78*
€ 25,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,34*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0151024
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0154024
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
0154025
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
0154026
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
0154027
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0154028
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0154029
ab € 16,48*
Ähnlich
Planam
0154042
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0154044
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0154046
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0154048
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0154050
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0154052
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0154054
ab € 16,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.