Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 mittelrot Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0183
Planam 0183
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018362
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     183062
EAN/GTIN:
     4030913029825
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose 62 planam, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 26,09*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,80*
€ 26,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0183024
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0183025
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0183026
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0183027
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0183028
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0183029
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0183042
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0183044
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0183046
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0183048
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0183050
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0183052
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
0183054
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0183056
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.