Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 mittelgrün Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0184
Planam 0184
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018427
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     184027
EAN/GTIN:
     4030913029931
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose planam grün, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 27, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 23,72*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,07*
€ 23,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 23,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 24,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,01*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184102
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0184106
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0184110
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0184025
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0184026
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0184028
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0184029
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0184042
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0184044
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0184046
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0184048
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0184050
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0184052
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0184054
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.