Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 mittelgrün Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0184
Planam 0184
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018462
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     184062
EAN/GTIN:
     4030913030067
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam bundhose grün gr. 62, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 26,12*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,79*
€ 26,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 26,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,94*
€ 26,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,93*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184102
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0184106
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0184110
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0184025
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0184026
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0184027
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0184028
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0184029
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0184042
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0184044
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0184046
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0184048
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0184050
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0184052
ab € 16,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.