Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 grau Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0187
Planam 0187
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018725
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     187025
EAN/GTIN:
     4030913095578
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose grau gr. 25, planam arbeitshose, arbeitshose grau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 24,21*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,03*
€ 24,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 24,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,98*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0187102
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0187106
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0187110
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0187024
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0187026
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0187027
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0187028
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0187029
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0187042
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0187044
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0187046
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0187048
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0187050
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0187052
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0187054
ab € 16,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.