Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Piloten Jacke rot Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0338
Planam 0338
Artikel-Nr.:
     2627A-4705033864
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     338064
EAN/GTIN:
     4030913338644
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Wärme für alle, die hoch hinaus wollen

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
  • Wasserabweisend
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 43,45*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,80*
€ 44,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,54*
€ 45,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 45,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0336044
ab € 29,23*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,19*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,18*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,26*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,18*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,21*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,19*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,11*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,09*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.