Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Piloten Weste schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0339
Planam 0339
Artikel-Nr.:
     2627A-4705033948
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     339048
EAN/GTIN:
     4030913339481
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste

Nicht nur für Überflieger

  • Wasserabweisend
  • Handytasche
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Fronttaschen mit Patte
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 Stifttaschen
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • verlängertes Rückenteil

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, thermoweste, planam, weste, winterweste, winter-weste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,42*
€ 33,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,57*
€ 34,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 34,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,65*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0339044
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
0339052
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
0339056
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
0339060
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
0339064
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0340044
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
0341044
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
0342044
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
0343044
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
0355044
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.