| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705033956 Herst.-Nr.: 339056 EAN/GTIN: 4030913339566 |
| |
|
| | |
| Nicht nur für Überflieger - Wasserabweisend
- Handytasche
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 Fronttaschen mit Patte
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Stifttaschen
- Kragen und Innenfutter mit Webpelz
- Innentasche mit Reißverschluss
- verlängertes Rückenteil
Material - Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
- Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
- Webpelz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste schwarz planam, herrenweste schwarz, kälteschutz weste, planam, weste, winterweste, winter-weste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,50* | € 33,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,71* | € 34,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,89* | € 34,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,54* | € 35,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,00* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|