Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Stream Fleece Jacke marine/camel Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0347
Planam 0347
Artikel-Nr.:
     2627A-4705034764
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     347064
EAN/GTIN:
     4030913347646
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Tragekomfort mit integriertem Kälteschutz

  • Wind- und Wasserabweisend
  • modisch aktuelles Design
  • High-Tech- Fleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Fleece
  • Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/camel
Größe:
3XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,56*
€ 33,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 34,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 34,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,68*
€ 34,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,26*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
0347052
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0347044
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0347056
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0347060
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
347048
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.