Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Comfort Jacke rot Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0359
Planam 0359
Artikel-Nr.:
     2627A-4705035956
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     359056
EAN/GTIN:
     4030913359564
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Bewährt in jeder Lage

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • Webpelz im Kragen abnehmbar
  • Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 47,04*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,13*
€ 48,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 49,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 49,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,81*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 35,23*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 35,35*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
0359052
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
0359048
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 35,37*
Ähnlich
Planam
0359060
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
0359064
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 35,33*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.