Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Flanellhemd 2001 blau Größe 47/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0450
Planam 0450
Artikel-Nr.:
     2627A-4705045047
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     450047
EAN/GTIN:
     4030913450476
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Klassisches Design, beste Qualität

  • Durchgewebt
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • Rückenlänge: 90 cm

Material

  • 100 % Baumwolle
  • ca. 160 g/m²

Zertifzierungen

  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
47/48
Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd königsblau gr. 47/48, herren hemd, herren-hemd mittelblau, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,91*
€ 21,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 22,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0450037
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0450039
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0450041
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0450043
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0450045
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0450049
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0451037
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0452037
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.