Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Flanellhemd 2001 rot Größe 41/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0451
Planam 0451
Artikel-Nr.:
     2627A-4705045141
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     451041
EAN/GTIN:
     4030913451411
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Klassisches Design, beste Qualität

  • Durchgewebt
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • Rückenlänge: 90 cm

Material

  • 100 % Baumwolle
  • ca. 160 g/m²

Zertifzierungen

  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
41/42
Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd rot langarm, herren hemd, herren-hemd lang, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,90*
€ 22,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,99*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0450037
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0451037
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0451039
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0451043
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0451045
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0451047
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0451049
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0452037
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.