Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Flanellhemd 2001 grün Größe 47/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0452
Planam 0452
Artikel-Nr.:
     2627A-4705045247
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0452047
EAN/GTIN:
     4030913452470
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Klassisches Design, beste Qualität

  • Durchgewebt
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
  • Rückenlänge: 90 cm

Material

  • 100 % Baumwolle
  • ca. 160 g/m²

Zertifzierungen

  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
47/48
Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm gr. 47/48, herren hemd, herren-hemd lang, planam, arbeitshemd, hemd, köperhemd, flanellhemd, countryhemd, berufshemd
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 21,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,69*
€ 22,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0450037
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0451037
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0452037
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0452039
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0452041
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0452043
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0452045
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0452049
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.