Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 290 mittelrot Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0611
Planam 0611
Artikel-Nr.:
     2627A-4705061164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     611064
EAN/GTIN:
     4030913611648
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Immer schön sauber bleiben

  • 2 Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, herren jacke, herrenjacke rot, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 32,78*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,71*
€ 33,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 34,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 34,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,12*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
0611025
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
0611026
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0611027
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0611028
ab € 21,72*
Ähnlich
Planam
0611029
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
0611042
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0611044
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
0611046
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0611048
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
0611050
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
0611052
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
0611054
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
0611056
ab € 23,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.