Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 kornblau Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0620
Planam 0620
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     620054
EAN/GTIN:
     4030913620541
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose canvas gr. 54 blau, planam arbeitshose, arbeitshose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 26,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 27,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,32*
€ 28,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,81*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0620025
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0620026
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0620027
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0620028
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0620029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0620042
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0620044
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0620046
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0620048
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
0620050
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0620052
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0620056
ab € 21,08*
Ähnlich
Planam
0620058
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
0620060
ab € 20,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.