Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 mittelrot Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0621
Planam 0621
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     621050
EAN/GTIN:
     4030913621500
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,78*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,06*
€ 26,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 27,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
0621025
ab € 18,77*
Ähnlich
Planam
0621026
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
0621027
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
0621028
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
0621029
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
0621042
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
0621044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
0621046
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0621048
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
0621052
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0621054
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0621056
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
0621058
ab € 20,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.