Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 mittelgrün Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0622
Planam 0622
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062262
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     622062
EAN/GTIN:
     4030913622620
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose grün gr. 62, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,05*
€ 29,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 29,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,31*
€ 30,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,98*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622025
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0622026
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622027
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0622028
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622029
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0622042
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0622044
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0622046
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0622048
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0622050
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622052
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0622054
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.