Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 khaki Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0624
Planam 0624
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062428
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     624028
EAN/GTIN:
     4030913624280
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,79*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,01*
€ 26,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 27,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
0624024
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
0624025
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
0624026
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
0624027
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0624029
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
0624042
ab € 18,77*
Ähnlich
Planam
0624044
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
0624046
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
0624048
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
0624050
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
0624052
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
0624054
ab € 18,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.