Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 khaki Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0624
Planam 0624
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062494
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     624094
EAN/GTIN:
     4030913624945
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr 94, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,10*
€ 27,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 27,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,39*
€ 28,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,87*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0624024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0624025
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0624026
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0624027
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0624028
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0624029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0624042
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0624044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0624046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0624048
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0624050
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0624052
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.