Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 260 kornblau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0810
Planam 0810
Artikel-Nr.:
     2627A-4705081062
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     810062
EAN/GTIN:
     4030913810621
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung

  • Druckknopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 2 Verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 1 Tasche auf dem linken Ärmel
  • 1 Innentasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
62
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,01*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 26,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 26,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,86*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0810026
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0810027
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810044
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0810050
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
0810054
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,44*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.