Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 260 hydronblau Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0814
Planam 0814
Artikel-Nr.:
     2627A-4705081402
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     814102
EAN/GTIN:
     4030913814025
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung

  • Druckknopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 2 Verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 1 Tasche auf dem linken Ärmel
  • 1 Innentasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke gr. 102, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,95*
€ 24,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 24,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,17*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0814024
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0814025
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0814026
ab € 16,76*
Ähnlich
Planam
0814027
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0814028
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0814029
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0814042
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0814044
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0814046
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0814048
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0814050
ab € 16,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.