Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 bordeaux Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0821
Planam 0821
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082125
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     821025
EAN/GTIN:
     4030913821252
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose 25, planam arbeitshose, arbeitshose rot, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,01*
€ 20,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,85*
€ 20,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0821026
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0821027
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0821028
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0821029
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0821042
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0821044
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0821046
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0821048
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0821050
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
0821052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0821054
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0821056
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
0821058
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.