Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 bordeaux Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0821
Planam 0821
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     821050
EAN/GTIN:
     4030913821504
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam canvas arbeitshose gr. 50, planam arbeitshose, arbeitshose rot, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,04*
€ 20,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,93*
€ 21,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0821025
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0821026
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0821027
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0821028
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0821029
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0821042
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0821044
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0821046
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0821048
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0821052
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0821054
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0821056
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0821058
ab € 15,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.