Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 mittelgrün Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0822
Planam 0822
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082229
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     822029
EAN/GTIN:
     4030913822297
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,20*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,05*
€ 20,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 20,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0822025
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0822026
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0822027
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0822028
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0822042
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0822044
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0822046
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0822048
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0822050
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0822052
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0822054
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0822056
ab € 15,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.