Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 260 weiß Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0843
Planam 0843
Artikel-Nr.:
     2627A-4705084302
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     843102
EAN/GTIN:
     4030913843025
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Das optimale Tuning bei Material und Komfort

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 Verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, planam arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 44,82*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,90*
€ 45,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 46,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 47,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,38*
€ 48,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 32,82*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 32,69*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 32,77*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 32,68*
Ähnlich
Planam
0843025
ab € 32,91*
Ähnlich
Planam
0843026
ab € 32,72*
Ähnlich
Planam
0843027
ab € 32,93*
Ähnlich
Planam
0843028
ab € 32,66*
Ähnlich
Planam
0843029
ab € 32,79*
Ähnlich
Planam
0843042
ab € 32,93*
Ähnlich
Planam
0843044
ab € 32,78*
Ähnlich
Planam
0843046
ab € 32,74*
Ähnlich
Planam
0843048
ab € 32,94*
Ähnlich
Planam
0843050
ab € 32,74*
Ähnlich
Planam
0843052
ab € 32,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.