Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 bordeaux Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0851
Planam 0851
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085126
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     851026
EAN/GTIN:
     4030913851266
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
26
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam herrenkittel, herrenkittel, arbeitskittel rot, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 25,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 25,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,61*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0851025
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0851027
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
0851028
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
0851029
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0851042
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0851044
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
0851046
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
0851048
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
0851050
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
0851052
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
0851054
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
0851056
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
0851058
ab € 19,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.