Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 bordeaux Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0851
Planam 0851
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085162
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     851062
EAN/GTIN:
     4030913851624
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitsmantel rot

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,63*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,66*
€ 27,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 28,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 28,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0851025
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
0851026
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
0851027
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
0851028
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
0851029
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
0851042
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
0851044
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0851046
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
0851048
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
0851050
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0851052
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
0851054
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
0851056
ab € 19,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.