Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 weiß Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0853
Planam 0853
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     853044
EAN/GTIN:
     4030913853444
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel weiss 44, herrenkittel weiß, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,81*
€ 25,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 25,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,55*
€ 26,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,50*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
0852024
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0853025
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853026
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0853027
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0853028
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0853029
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0853042
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0853046
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0853048
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0853050
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0853052
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853054
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.