Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Jacke orange Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1474
Planam 1474
Artikel-Nr.:
     2627A-4705147472
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1474072
EAN/GTIN:
     4030913954110
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Regen? Na und?

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
5XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,72*
€ 62,96*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,84*
€ 64,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,52*
€ 65,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 66,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 67,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
1474068
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
1474052
ab € 23,72*
Ähnlich
Planam
1474048
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
1474056
ab € 23,73*
Ähnlich
Planam
1474060
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
1474064
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.