Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose gelb Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1487
Planam 1487
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148748
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1487048
EAN/GTIN:
     4030913974026
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
M
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 26,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 26,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,41*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,23*
€ 27,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,80*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1487052
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1487056
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
1487060
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1487064
ab € 19,98*
Ähnlich
Planam
1487068
ab € 20,05*
Ähnlich
Planam
1487072
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.