Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose gelb Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1487
Planam 1487
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148756
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1487056
EAN/GTIN:
     4030913974040
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 25,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 26,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 26,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,97*
€ 26,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,74*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,16*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1487048
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1487052
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1487060
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1487064
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
1487068
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
1487072
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.