Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 kornblau Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1510
Planam 1510
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1510064
EAN/GTIN:
     4030913013732
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 20,33*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,05*
€ 20,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 21,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,03*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,52*
Ähnlich
Planam
1510044
ab € 12,63*
Ähnlich
Planam
1510046
ab € 12,60*
Ähnlich
Planam
1510048
ab € 12,56*
Ähnlich
Planam
1510050
ab € 12,58*
Ähnlich
Planam
1510052
ab € 12,58*
Ähnlich
Planam
1510054
ab € 12,54*
Ähnlich
Planam
1510056
ab € 6,70*
Ähnlich
Planam
1510058
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
1510060
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
1510062
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
1510090
ab € 12,61*
Ähnlich
Planam
1510094
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1510098
ab € 12,56*
Ähnlich
Planam
1510102
ab € 12,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.