Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 hydronblau Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1521
Planam 1521
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152198
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1521098
EAN/GTIN:
     4030913024042
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 16,84*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,72*
€ 16,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 17,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
1521044
ab € 11,48*
Ähnlich
Planam
1521046
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
1521048
ab € 11,55*
Ähnlich
Planam
1521050
ab € 11,55*
Ähnlich
Planam
1521052
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1521054
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1521056
ab € 12,72*
Ähnlich
Planam
1521058
ab € 12,72*
Ähnlich
Planam
1521060
ab € 12,63*
Ähnlich
Planam
1521062
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1521064
ab € 12,69*
Ähnlich
Planam
1521090
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
1521094
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.